• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM, TiAlN, G: G3/8

Codice art.: 139705 G3/8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: G; G-LH
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HMI
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6
  • Numero denti Z: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master TM
Misura del filetto G3/8
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G; G-LH
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HMI
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 1,337 mm
Filetti per pollice 19
⌀ Nominale DC 13,95 mm
Lunghezza del tagliente Lc 34,09 mm
Lunghezza codolo Ls 45 mm
Lunghezza complessiva L 94 mm
⌀ Codolo Ds 14 mm
Numero denti Z 6
Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio
Utilizzo con filettature esterne fino a 2×D in caso di filettatura del bullone
Passo dei taglienti differente
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,11 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna interno ed esterno
Profondità filettatura 34,09 mm
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139705 G3/8
EAN / GTIN 4045197957719
Codice del produttore 139705 G3/8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
220
Alluminio (a truciolo corto)
N
220
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
140
Acciaio < 750 N/mm²
P
130
Acciaio < 900 N/mm²
P
120
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
80
Acciaio < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta). Esecuzione adatta per filettatura interna ed esterna.

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139705 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139705 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto