• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2,5×D, AlTiN, M: M12

Codice art.: 139643 M12
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
105 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M12
Rivestimento AlTiN
Tipo di filettatura M; M-LH; EG-M; EG-M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio VHM
Norma filettatura DIN 13
Codolo DIN 6535 HA con h6
Passo della filettatura 1,75 mm
⌀ Nominale DC 9,8 mm
Lunghezza taglienti Lc 30,75 mm
Lunghezza codolo Ls 40,7 mm
Lunghezza complessiva L 84 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Passaggio interno per LR
Numero denti Z 6
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
Passo dei taglienti differente
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,09 mm
Profilo della filettatura Profilo completo
⌀ Filettatura 12 mm
Tolleranza codolo h6
Numero di scanalature per i trucioli 6
Colore collarino verde
Applicazione interna/esterna Interno
Profondità filettatura 30,75 mm
Serie Master TM
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 139643 M12
EAN / GTIN 4067263128342
Codice del produttore 139643 M12
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
200
Alluminio (a truciolo corto)
N
190
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
110
Acciaio < 1100 N/mm²
P
80
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
105
CuZn
N
175
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
  • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
  • Numero di taglienti maggiore
  • Rivestimento HiPIMS a base di AlTiN di ultima generazione.
  • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

Adduzione interna del lubrorefrigerante ≥ M4

Nota:

Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB: con n. art. 139643 + 129100 HB.
Ordinare le forme HE: con n. art. 139643 + 129100 HE.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master TM" Visualizza tutto