• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Maschio a macchina GARANT Master Tap INOX HSSE-PM Forma C, TiAlN, G: G1/2

Codice art.: 137750 G1/2
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
67 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Tap
Misura del filetto G1/2
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Norma DIN 5156
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 45 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destra
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
⌀ Filettatura 20,96 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Quadro del codolo □ 12 mm
⌀ Preforo 19 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 5
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 5
Profondità filettatura 52,4 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 137750 G1/2
EAN / GTIN 4062406081874
Codice del produttore 137750 G1/2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
23
Acciaio < 900 N/mm²
P
23
Acciaio < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

GARANT Master Tap INOX:
maschio a filettare specificamente progettato per l’utilizzo sicuro su acciai inossidabili e resistenti agli acidi nonché su acciai Duplex.
L'elica a 45° delle scanalature per i trucioli favorisce la formazione del truciolo, in particolare negli acciai duttili austenitici al CrNi.
  • Materiale da taglio in HSS-E-PM per la massima resistenza all’usura
  • Rivestimento multistrato in TiAlN di ultimissima generazione
  • Geometria parametrizzata delle scanalature per l’evacuazione dei trucioli al fine di garantire una formazione del truciolo e una resistenza alla torsione ottimali

Uso:

Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master Tap" Visualizza tutto