GARANT Master Tap INOX-konekierretappi HSS-E-PM muoto C G1/2

Tuote nro.: 137750 G1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: G
  • Kylkikulma: 55
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 5156
  • Etuviiste: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Tap
Kierteen koko G1/2
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi G
Kylkikulma 55 astetta
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 5156
Etuviiste C
Nousukulma 45 astetta
Varsi Lieriövarsi, h9
Sisäjäähdytys ei
Käyttö poraustavalla enintään 2,5×D pohjareiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierteennousu 1,814 mm
Kierrettä/ tuuma 14
Kierteen ⌀ 20,96 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 16 mm
Varren nelikulmio □ 12 mm
Alkureiän ⌀ 19 mm
Kierretyökalun tyyppi Konekierretappi dynaamiseen työstöön
Lastu-urien määrä 5
Värirengas sininen
Terien lkm Z 5
Kierteen syvyys 52,4 mm
Tuotetyyppi Kierretappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 137750 G1/2
EAN / GTIN 4062406081874

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
28
Teräs < 750 N/mm²
P
23
Teräs < 900 N/mm²
P
23
Teräs < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Master Tap INOX:
Tehokas kierretappi, kehitetty prosessivarmaan käyttöön ruosteen- ja haponkestävissä teräksissä sekä Duplex-materiaaleissa.
Lastu-urien 45 asteen kierteitys edistää lastunmuodostusta erityisesti venyvissä, austeniittisissä CrNi-teräksissä.
  • HSS-E-PM-terämateriaali, erittäin hyvä kulumisenkesto
  • TiALN-Multilayer uusimman sukupolven pinnoite
  • Parametroitu lastu-urien geometriamahdollistaa lastujen optimaalisen muodostumisen ja vääntöjäykkyyden

Käyttö:

Lieriömäiselle Whitworth-putkikierteelle DIN-ISO 228/1 (ei tiivistävissä liitoskierteissä).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Tap" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    G Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin