GARANT Master Tap INOX mašininis sriegiklis HSS-E-PM forma C G1/2

Prekės Nr.: 137750 G1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: G
  • Profilio kampas: 55
  • Ašmenys: HSS E PM
  • Norma: DIN 5156
  • Kreipiančiosios dalies forma: C

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Tap
Sriegio dydis G1/2
Danga TiAlN
Sriegio tipas G
Profilio kampas 55 laipsniai
Ašmenys HSS E PM
Norma DIN 5156
Kreipiančiosios dalies forma C
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 2,5×D, kai kiaurymė aklinoji
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 1,814 mm
Vijų skaičius colyje 14
Sriegio ⌀ 20,96 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Koto kvadratas □ 12 mm
Kiaurymės ⌀ 19 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 5
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Pjovimo briaunų skaičius Z 5
Sriegio gylis 52,4 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 137750 G1/2
EAN / GTIN 4062406081874

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
28
Plienas <750 N/mm²
P
23
Plienas <900 N/mm²
P
23
Plienas <1100 N/mm²
P
12
INOX <900 N/mm²
M
11
INOX >900 N/mm²
M
9
Alyva
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

GARANT Master Tap INOX:
galingas sriegiklis, sukurtas specialiai saugiam nerūdijančio ir rūgštims atsparaus plieno bei Duplex medžiagų apdirbimui.
45° spiraliniai drožlių grioveliai palengvina drožlių formavimą apdirbant austenitinį CrNi plieną.
  • HSS-E-PM pjovimo medžiaga dar ilgesniam įrankio tarnavimo laikui
  • TiALN-Multilayer naujausios kartos danga
  • Parametrinė drožlių pasišalinimo geometrija užtikrina optimalų drožlės laužimą ir sukimo stabilumą.

Paskirtis:

Cilindriniam Whitworth vamzdiniam sriegiui DIN ISO 228/1 (netinka sandarioms srieginėms jungtims).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Tap" Peržiūrėti viską
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
    G Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį