• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină cu filet pe stânga HSS-E 6H, vaporizat, M-LH: M10

Cod articol.: 136180 M10
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M-LH Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire Da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01002105
Formular de înregistrare O suprafață de strângere dreaptă fără față plană (de ex., pentru burghiu central)
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii DS 10 mm
Lungimea cozii LS 53,73 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 10 mm
Filet M10
Pasul filetului 1,5 mm
Clasă de toleranţă filete 6H
Diametru de tăiere 8,5 mm
Deschiderea cheii 8 mm
Lungimea piesei filetate Lc 16,29 mm
Lungime tăiere 3,75 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe stânga
Unghi de răsucire 38 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere C
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 8,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 8 mm
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS/E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 100 mm
Lungime utilă L1 30 mm
Lungimea totală L 100 mm
Greutate 50 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 136180 M10
EAN / GTIN 4045197078438
Număr producător 136180 M10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
CuZn
N
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu tăiş pe partea stângă. Cu spiră înclinată pe stânga, pentru evacuarea optimă a aşchiilor.