• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Carrello a piani

Codice art.: 135400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Typ Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Carrello a ripiani

Identificazione e classificazione

Codice articolo 135400
EAN / GTIN 4017976135403
Codice del produttore 135400
Numero-L L90080 614
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Carrello a ripiani con 2 piattaforme e manico tubolare. Entrambi i telai con ripiani in pannelli di legno, superficie con decorazione in faggio, bordo alto 15 mm. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. Distanza tra i ripiani 400 mm. Portata del piano di carico superiore 100 kg. 4 ruote piroettanti con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. 2 pezzi con fermo. Adatto per contenitori Euro 600 x 400 mm. Consegna smontata.

Proprietà:

Portata totale (kg): 250
Lunghezza superficie utile (mm): 605
Larghezza superficie utile (mm): 408
Altezze dei piani (mm): 194, 623
Portata piano (kg): 100
lunghezza totale (mm): 747
Larghezza totale (mm): 414
Altezza totale (mm): 970
Pneumatici: TPE
Dimensioni ruote (mm): 125 × 32

Download & documenti

Prodotti correlati