Rouleur à plateaux

Réf.: 135400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur bleu
Décors Hêtre
Avec poignée coulissante. oui
Nombre de poignées 1
Matériau poignée tube d’acier
Largeur utile 605 mm
Hauteur utile 408 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm
Largeur roue/roulette 32 mm
Matériau roue/roulette TPE
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Charge admissible max. 250
Largeur totale 747 mm
Profondeur totale 414 mm
Hauteur totale 970 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 135400
EAN / GTIN 4017976135403
Réf. fabricant 135400
Article hors catalogue L90080 614
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Chariot à plateaux avec 2 plateaux et barre de poussée tubulaire. Les deux cadres sont équipés de plateaux en bois, surface effet hêtre, bord de 15 mm de haut. Revêtement époxy bleu RAL 5007. Distance entre les étages : 400 mm. Capacité de charge de la plateforme supérieure : 100 kg. 4 roulettes pivotantes avec bandages TPE, moyeu avec roulement à billes. 2 pièces avec frein. Convient pour bacs Euro 600 x 400 mm. Livraison démontée.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 250
  • Longueur de la surface utile (mm): 605
  • Largeur de la surface utile (mm): 408
  • Hauteurs des plateaux (mm): 194, 623
  • Charge admissible par étage (kg): 100
  • Longueur totale (mm): 747
  • Largeur totale (mm): 414
  • Hauteur totale (mm): 970
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 125 × 32