• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a tubo, americana. Mod. max. 140mm

Codice art.: 134A.36
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 134A.36
EAN / GTIN 3148516741363
Codice del produttore 134A.36
Numero-L L60130 2474
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Corpo in ghisa
  • Ganascia fissa intercambiabile in acciaio, temprata a 55 HRc
  • Ganascia mobile in acciaio forgiato

Proprietà:

  • A max. [″″: 5
  • A max. [mm]: 140
  • B [mm]: 35.5
  • C [mm]: 43
  • E [mm]: 43.0
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 920
  • [kg]: 9.000