CLE SERRE-TUBE GROS EFFORT 36'

Réf.: 134A.36
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 134A.36
EAN / GTIN 3148516741363
Réf. fabricant 134A.36
Article hors catalogue L60130 2474

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Corps en fonte
  • Mâchoire fixe interchangeable en acier, trempée à 55 HRc
  • Mâchoire mobile en acier forgé

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 5
  • A max. [mm]: 140
  • B [mm]: 35,5
  • C [mm]: 43
  • E [mm]: 43,0
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 920
  • [kg]: 9,000