{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, giallo | Giallo oro | |
| Colore | giallo | |
| Pressione di esercizio max. | 25 bar | |
| Lunghezza L | 27 mm | |
| Dim. d1, Filetto esterno | G1/4 pollici; G3/8 pollici | |
| Tipo di prodotto | Nippli | |
| Tipo di collegamento | Filetto esterno | |
| Intervallo di temperatura max. | 150 °C | |
| Materiale | ottone |
| Codice articolo | 134684 | |
| EAN / GTIN | 4047322490214 | |
| Codice del produttore | 134684 | |
| Numero-L | L00970 1980 | |
| Produttore/persona responsabile | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |