{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rumena | Zlato rumena | |
| Barva | rumena | |
| Delovni tlak maks. | 25 bar | |
| dolžina L | 27 mm | |
| Velikost, zunanji navoj | G1/4 col; G3/8 col | |
| Vrsta izdelka | nastavki | |
| Vrsta priključka | zunanji navoj | |
| Temperaturno območje maks. | 150 °C | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 134684 | |
| EAN/GTIN | 4047322490214 | |
| Številka proizvajalca | 134684 | |
| L-število | L00970 1980 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |