• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Calibro digitale da officina IP65 con punte con Rigazione fine 1000x150mm

Codice art.: 1341534
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65
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
Campo di misura 0 mm - 1.000 mm
Grado di protezione IP IP 65
Metrologia digital
Alimentazione Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1341534
EAN / GTIN 4029713019488
Codice del produttore 1341534
Numero-L L40510 1245
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Acciaio inossidabile
  • Sistema di misurazione induttivo, classe di protezione IP65
  • ISO 13385
  • Punti di taglio
  • Display LCD:
  • - 10 mm con campo di misura 300 mm; - 12,5 mm dal campo di misura 500 mm
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro digitale da officina IP 65 in acciaio inossidabile. Precisione secondo DIN 862. Con vite di bloccaggio, punte di lama e regolazione fine. Lettura 0.01mm /.0005 pollici, display LCD da 12.5 mm. Impostazione dello zero in qualsiasi punto. Elettronica QuickStart, funzione QuickLock, funzione PRESET, cambio mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), blocco di misura per misurazioni interne: 20 mm.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 65
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 0 - 1000
  • Limite di errore (mm): 0,06 mm
  • Limite di errore (µm): 60 µm
  • Altezza cifre: 12,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 150 mm
  • Approccio dimensione foro (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650