Calibru digital de atelier IP65 cu vârfuri de cuțit, cu reglare fină 1000x125mm

Cod articol: 1341534
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Clasă de protecţie IP: IP 65
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
Domeniu de măsurare 0 mm - 1.000 mm
Clasă de protecţie IP IP 65
Tehnică de măsurare digital
Alimentare cu energie Cu baterii
Tip produs Şubler digital pentru atelier

Identificare și clasificare

Cod articol 1341534
EAN / GTIN 4029713019488
Număr producător 1341534
L-Număr L40510 1245
Producător/responsabil Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Sistem de măsurare inductiv, clasa de protecție IP65
  • ISO 13385
  • Punctele cuțitului
  • Afișaj LCD:
  • - 10 mm cu domeniul de măsurare 300 mm; - 12,5 mm din domeniul de măsurare 500 mm
  • Șurub de blocare

Descriere:

Etalon digital de atelier IP 65 din oțel inoxidabil. Precizie conform DIN 862. Cu șurub de blocare, vârfuri de lamă și reglare fină. Citire 0,01 mm / 0,0005 inch, afișaj LCD de 12,5 mm. Setarea zero în orice punct. Sistem electronic QuickStart, funcție QuickLock, funcție PRESET, comutare mm/inch. Ieșire de date variabile (RS 232 + Digimatic + USB), bloc de măsurare pentru măsurarea interiorului: 20 mm.

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Clasă IP: IP 65
  • Citire: 0,01 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 1000
  • Limita de eroare (mm): 0,06 mm
  • Limita de eroare (µm): 60 µm
  • Înălțime cifră: 12,5 mm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 150 mm
  • Abordarea dimensiunii găurilor (mm): 20 mm

Standard:

EN ISO 3650