Raccordo a V per tubo flessibile LW 6, ottone e POM

Codice art.: 133418
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 133418
EAN / GTIN 4047322478151
Codice del produttore 133418
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Raccordo a V per tubo flessibile LW 6 mm, campo di temperatura da -10 °C a 60 °C, ottone e POM. Raccordi per tubi flessibili in PA e PUR in ottone CW617N e copolimero acetalico (POM).

Proprietà:

  • L2: 30,0 mm
  • Materiale: Ottone CW617N e copolimero acetalico (POM)
  • per tubo flessibile: LW 6 mm
  • Pressione di lavoro max.: 10 bar
  • Intervallo di temperatura max.: 60 °C
  • Intervallo di temperatura min.: -10 °C