{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delovni tlak maks. | 10 bar | |
| Število razdelilnih priključkov | 2 | |
| Širina | 30 mm | |
| Vrsta izdelka | Razdelilna doza | |
| Temperaturno območje min. | −10 °C | |
| Temperaturno območje maks. | 60 °C | |
| Material | medenina |
| Številka izdelka | 133418 | |
| EAN/GTIN | 4047322478151 | |
| Številka proizvajalca | 133418 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |