Calibro digitale tascabile IP67 con ganasce lunghe/strette 10-200mm

Codice art.: 1326930
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
Codice articolo 1326930
EAN / GTIN 4029713019228
Codice del produttore 1326930
Numero-L L40510 1227
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Classe di protezione IP67
  • Acciaio inossidabile
  • Display LCD da 7,5 mm
  • Standard di fabbrica
  • Il sistema di misurazione è insensibile agli agenti di raffreddamento e alla polvere
  • L'alloggiamento e i tasti operativi hanno un'eccellente resistenza chimica
  • Vite di bloccaggio

Descrizione:

Calibro tascabile digitale con lunghi smussi a croce per misure interne, in acciaio inox, classe di protezione IP 67, standard di fabbrica, con vite di bloccaggio, con smussi a croce, Abl. 0,01 mm / .0005 pollici, display LCD 7,5 mm, elettronica QuickStart, funzione QuickLock, impostazione dello zero in qualsiasi punto, commutazione mm/pollici. Uscita dati variabile (RS 232 + Digimatic + USB), funzione PRESET. Insensibile al refrigerante e alla polvere.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio inossidabile
  • Classe IP: IP 67
  • Lettura: 0,01 mm
  • Campo di misura (mm): 10 - 200
  • Limite di errore (mm): 0,03 mm
  • Limite di errore (µm): 30 µm
  • Altezza cifre: 7,5 mm
  • Lunghezza ganasce di misurazione (mm): 60 mm

Norma:

Factory standard