{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| IP Schutzart | IP67 | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Ablesung | 0,0005 Zoll | |
| Schnittstelle | Digimatic; Opto RS232C | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ziffernhöhe | 7,5 mm | |
| Displaybeleuchtung | nein | |
| Umschaltung Relativ-/Absolutmessung | ja | |
| Länge Messschneiden | 60 mm | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Produktart | Bügelmessschraube | |
| Gefühlsratsche | nein | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter; Zoll | |
| Messtechnik | digital | |
| Ausführung Messflächen | Messschneiden | |
| Genauigkeit ± | 30 µm | |
| Messabweichung E MPE | 30 µm | |
| Norm | Werksnorm |
| Artikelnummer | 1326930 | |
| EAN / GTIN | 4029713019228 | |
| Herstellernummer | 1326930 | |
| L-Nummer | L40510 1227 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |