Cassetta Euro

Codice art.: 1309
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore grigio
Altezza 145 mm
Larghezza 300 mm
Profondità 400 mm
Volume 12,6 l
Materiale Polietilene (PE); Polipropilene (PP)
Portata 15
Forma impugnatura Maniglia passante
Es. impilabile sì
Tipo di prodotto contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1309
EAN / GTIN 4017976013091
Codice del produttore 1309
Numero-L L90080 369
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

In plastica di alta qualità e resistente agli urti, principalmente polietilene (PE) e polipropilene (PP). Questi materiali sono resistenti a tutti i comuni alcali e acidi, sono inodori e insapori, totalmente innocui dal punto di vista fisiologico e rimangono dimensionalmente stabili e resistenti a temperature comprese tra - 40° e +100°. Colore grigio, dimensioni Euro standard.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 15
  • Dimensioni interne (mm): 366 x 264 x 130
  • Lunghezza totale (mm): 400
  • Larghezza totale (mm): 300
  • Altezza totale (mm): 145
  • Capacità (litri): 12,6