Euro škatla

Št. art.: 1309
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva sive
Višina 145 mm
Širina 300 mm
Globina 400 mm
Prostornina 12,6 l
Material Polietilen (PE); Polipropilen (PP)
Nosilnost 15
Oblika ročaja skoznji ročaj
Nakladalni da
Vrsta izdelka evrozaboj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 1309
EAN/GTIN 4017976013091
Številka proizvajalca 1309
L-število L90080 369
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Narejen je iz visokokakovostne plastike, odporne na udarce, predvsem iz polietilena (PE) in polipropilena (PP). Ti materiali so odporni na vse običajne alkalije in kisline, so brez vonja in okusa, fiziološko popolnoma neškodljivi ter pri temperaturah med - 40° in + 100° ostanejo dimenzijsko stabilni in odporni na material. Barva siva, v standardnih velikostih Euro.

Lastnosti:

  • Skupna nosilnost (kg): 15
  • Notranje mere (mm): 366 x 264 x 130
  • Skupna dolžina (mm): 400
  • Skupna širina (mm): 300
  • Skupna višina (mm): 145
  • Prostornina (litri): 12,6