Testa radiale di foratura e fresatura, i

Codice art.: 130552
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 130552
EAN / GTIN 4069739077109
Codice del produttore 80.50V5TOEMR
Produttore/persona responsabile EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descrizione

Descrizione:

Utensili motorizzati, VDI50, attacco radiale, raffreddamento esterno

Proprietà:

  • Denominazione prodotto (PRODDES): 80.50V5TOEMR
  • Tipo di prodotto: Utensili motorizzati
  • Altezza totale (OAH): 104
  • Max. Coppia (TQX): 100 Nm
  • Max. Velocità, ingresso (RPMX): 4000 giri/min
  • Rapporto di trasmissione (TR): 1:1
  • Lunghezza sporgenza (LPR): 164 mm
  • Lunghezza di lavoro (WF): 112 mm
  • Dimensione codolo: VDI50
  • Dimensione interfaccia: EWS Varia V5
  • Raffreddamento Attacco: Raffreddamento esterno
  • Giunto: Giunto a denti