Radiální vrtací a frézovací hlava, zasunutá, EWS - Varia V5, 80.50V5TOEMR

Artiklové číslo: 130552
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 130552
EAN / GTIN 4069739077109
Číslo výrobce 80.50V5TOEMR
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 80.50V5TOEMR
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 104
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Délka konzoly (LPR): 164 mm
  • Funkční délka (WF): 112 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: EWS Varia V5
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: Spřáhlo s drápkem

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku