Cabezal de taladrado y fresado radial, retraído, EWS - Varia V5

Número de artículo: 130552
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 130552
EAN / GTIN 4069739077109
Número del fabricante 80.50V5TOEMR
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas motorizadas, VDI50, alojamiento radial, refrigeración externa

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 80.50V5TOEMR
  • Tipo de producto: Herramientas accionadas
  • Altura total (OAH): 104
  • Máx. Par de giro (TQX): 100 Nm
  • Máx. Velocidad, entrada (RPMX): 4000 r.p.m.
  • Relación de transmisión (TR): 1:1
  • Longitud de voladizo (LPR): 164 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 112 mm
  • Tamaño del mango: VDI50
  • Tamaño de interfaz: EWS Varia V5
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración externa
  • Acoplamiento: Acoplamiento de garras