• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Scarpe antinfortunistiche basse jo_CLEAN Loop white Low ESD S3 jo_CLEAN Loop white Low ESD S3, Taglia45

Codice art.: 12641-45
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Serie jo_CLEAN Loop
Zona di protezione ESD (EPA)
Colore bianco
Dimensioni EU 45
Genere Unisex
Normativa EN ISO 20345
Tomaia Microfibra
Materiale suola Poliuretano (PU)
Proprietà antiscivolo si
Puntale protettivo
Materiale puntale protettivo Plastica
Suola con protezione antiperforazione
Materiale resistenza antiperforazione Senza metalli
Zona del tallone chiusa si
Resistenza ai combustibili della suola si
Caratteristiche antistatiche si
Capacità di assorbimento di energia nella zona del tallone si
Nessuna penetrazione d´acqua per almeno 60 minuti si
Impermeabili no
Suola esterna scolpita si
Presa della scala no
Classe di protezione S3
Caratteristica scarpa leather-free; metal-free sole
Esecuzione del codolo Basso
Tipo di prodotto Calzatura bassa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12641-45
EAN / GTIN 4035877933812
Codice del produttore 12641-45
Numero-L L00790 3865
Produttore/persona responsabile ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descrizione

Descrizione:

  • Microfibra impermeabilizzata
  • Fodera in tessuto traspirante
  • Linguetta chiusa, imbottita
  • Soletta su tutta la superficie
  • Protezione antipenetrazione priva di metallo
  • Suola MONO-PU jo_MONO
  • Puntale in plastica
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form A
  • Equipaggiamento privo di metallo e pelle

Download & documenti

Della stessa famiglia "jo_CLEAN Loop" Visualizza tutto