Pantof de siguranță jo_CLEAN Loop alb Low ESD S3S, măr. 45

Cod articol.: 12641-45
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie jo_CLEAN Loop
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Mărime EU 45
Sex Unisex
Standard EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Microfibră
Material talpă Poliuretan (PU)
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Plastic
Talpă antiperforare da
Material siguranță pătrundere Fără metal
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă nu
Talpă profilată da
Mâner scară nu
Clasa de protecţie S3
Proprietăți pantof Fără piele; Talpă fără metal
Tip de coadă Scăzut
Tip produs Pantofi

Identificare și clasificare

Cod articol 12641-45
EAN / GTIN 4035877933812
Număr producător 12641-45
L-Număr L00790 3865
Producător/responsabil ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descriere

Descriere:

  • Microfibre hidrofobizate
  • Căptușeală din țesătură pentru ventilație naturală
  • Limba cu burduf completă și căptușită
  • Talpă cu inserție pe toată lungimea
  • Talpă intermediară nemetalică, rezistentă la penetrare
  • Talpă din MONO-PU jo_MONO
  • Protecție din compozit pentru vârfuri
  • Echipament fără metal și piele
  • EN ISO 20345 S3 SRC, forma A
  • Echipament fără metal și piele