Kratki stopenjski svedri VHM 180°, TiAlN, za vijake: M10

Št. art.: 125120 M10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za vijake Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 8376
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: h8
  • Kot konice: 140

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za vijake M10
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 8376
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ h8
Kot konice 140 stopinj
Držalo Cilindrično držalo
Kot grezila 180 stopinj
Število rezil Z 2
Notranje hlajenje ne
⌀ D1 1. stopnje 180° h8 11 mm
⌀ D2 2. stopnje 180° h8 18 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje 180° 23 mm
Dolžina utorov Lc 62 mm
Celotna dolžina L 123 mm
⌀ držala Ds 18 mm
Podajanje f v jeklo < 1100 N/mm2 0,14 mm/v
Toleranca držala h6
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjski svedri

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 125120 M10
EAN/GTIN 4045197065063
Številka proizvajalca 125120 M10
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
260
Al (kratki odrezki)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
90
Jeklo < 750 N/mm
P
90
Jeklo < 900 N/mm
P
90
Jeklo < 1100 N/mm
P
60
Jeklo < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsti − Dolžina stopnje po DIN 8376. Točna centričnost zaradi ozkih toleranc krožnega teka med ⌀ vrtanja in ⌀ grezenja.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine za vijake po DIN-ISO 273 in grezenje po DIN 74, list 2, oblika H, J in K, srednja izvedba. Za vijake po DIN 912, 6912 in 7984, ISO 1207 (DIN 84).