• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Impugnatura a T con giunto sferico e supporto a 2 sfere 12 mm

Codice art.: 124M-600(2B)12mm
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124M-600(2B)12mm
EAN / GTIN 4991644210640
Codice del produttore 124M-600(2B)12mm
Numero-L L60050 9892
Produttore/persona responsabile Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descrizione

Descrizione:

  • Lunghezza: 600 mm
  • D1: 16,8 mm
  • Lunghezza: 7 mm
  • Maniglia a T
  • Uscita 12 mm
  • Attacco esagonale
  • Superficie: cromato
  • Materiale: Cromo Molibdeno