T-ročaj s krogličnim sklepom in 2-kratnim držalom kroglic 12 mm

Št. art.: 124M-600(2B)12mm
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 124M-600(2B)12mm
EAN/GTIN 4991644210640
Številka proizvajalca 124M-600(2B)12mm
L-število L60050 9892
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Opis:

  • Dolžina: 600 mm
  • D1: 16,8 mm
  • Dolžina: 7 mm
  • T-ročaj
  • Pritisk: 12 mm
  • Šestkotna vtičnica
  • Površina: kromiran
  • Materiali: krom molibden