{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | VHM | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Classe di tolleranza ISO | fg6 | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 6,5 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 395 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 350 mm | |
| Diametro codolo DS | 8 mm | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Angolo, 1° livello | 135 grado | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì, con 40 bar | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Modulo di attacco | Standard | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 8 mm | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Esecuzione del codolo | HA | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 30 grado | |
| Necessaria una punta pilota | si | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM TiAlN | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza A | 359 mm | |
| Lunghezza utile L1 | 340,3 mm | |
| Peso | 103 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | verde | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Esecuzione (×D) | 50×D | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 340,3 mm | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 123750 6,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197498359 | |
| Codice del produttore | 123750 6,5 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |