• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta per fori profondi HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 50×D, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Codice art.: 123750 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio
VHM
Rivestimento
TiAlN
Classe di tolleranza ISO
fg6
Diametro tagliente, min. Dc min.
4 mm
Lunghezza complessiva L
265 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc
220 mm
Diametro del codolo DS
6 mm
Numero taglienti Z
2
Angolo, 1° livello
135 gradi
Passaggio interno del lubrorefrigerante
sì, con 40 bar
Ingresso del lubrorefrigerante
con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
Avanzamento f
0,06 mm/gir.
A umido max.
idonea
Posizione delle interfacce
Lato macchina
Tipo di attacco, Attacco 1
Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco
ZYL00600115
Modulo di attacco
Codolo liscio
Versione attacco
sistema metrico
Dimensione attacco, metrica
6 mm
Classe di tolleranza attacco
h6
Lunghezza codolo LS
36 mm
Esecuzione del codolo
HA
Lubrorefrigerante
sì
Configurabile
no
Tolleranza del diametro tagliente
Classe di tolleranza ISO
Direzione delle spire
destra
Tipo di utensile di foratura
Trapano a doppio smusso
Necessaria una punta pilota
si
Gruppo di truciolabilità
K (ghisa); M (acciaio inox); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore
VHM TIALN
Interfaccia
Attacco 1
Lunghezza utile L1
214 mm
Lunghezza funzionale
229 mm
Direzione di taglio
Tagliente destro
Esecuzione utensile
Metallo duro integrale
Normativa
Werksnorm
Tipi di lavorazione
Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato
verde
Strategia di truciolatura
HPC
Tipo di prodotto
Punte a inserti
Esecuzione (×D)
50×D
Profondità di foratura massima consigliata
214 mm
Avanzamento in
acciaio < 900 N/mm2
Contenuto
parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123750 4
EAN / GTIN 4045197498274
Codice del produttore 123750 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
65
Acciaio < 750 N/mm²
P
50
Acciaio < 900 N/mm²
P
50
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
Acciaio < 1400 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 4 biselli e canalini interni per LR. Punta per fori profondi ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC. Con angolo di affilatura 135° e tolleranza del tagliente fg6 per la realizzazione ottimale di fori profondi. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi 40×D e 50×D è indispensabile un foro pilota su una profondità di foratura massima con la punta pilota n. art. 122736 e un foro copilota 20×D con la punta copilota n. art. 123691. L’esecuzione di un foro pilota aumenta la sicurezza dei processi.