{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Materiale da taglio | VHM | |
| Normativa | Werksnorm | |
| Rivestimento | DLC | |
| Diametro tagliente, min. Dc min. | 9 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 162 mm | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 120 mm | |
| Diametro codolo DS | 10 mm | |
| Angolo, 1° livello | 135 grado | |
| Angolo di spirale, min. | 15 grado | |
| Designazione del prodotto (tipo) | W | |
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | sì, con 25 bar | |
| Numero taglienti Z | 2 | |
| Contenuto | parte singola | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Lunghezza codolo LS | 40 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Configurabile | no | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 1,864 mm | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Classe di tolleranza | h7 | |
| Sporgenza A | 122 mm | |
| Peso | 99 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno (BVB) | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Esecuzione (×D) | 12×D | |
| Profondità di foratura massima consigliata | 106,5 mm |
| Codice articolo | 123179 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197760180 | |
| Codice del produttore | 123179 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |