• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 8,7mm

Codice art.: 123179 8,7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 12×D
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 8,7 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 12×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 107 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 120 mm
Lunghezza complessiva L 162 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,55 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123179 8,7
EAN / GTIN 4045197760159
Codice del produttore 123179 8,7
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
245
PMMA acrile
N
105
PEEK
N
85
PVDF GF20
N
60
PA 66 GF30
N
55
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
55
Cu
N
120
CuZn
N
150
GFRP
N
55
CFRP
N
55
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Il rivestimento DLC sp2 di ultima generazione con basso coefficiente di attrito permette un´eccellente evacuazione dei trucioli. Per la lavorazione ad alte prestazioni su materiali di alluminio. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 6 biselli.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Per l’uso sicuro delle punte per fori profondi 12×D è necessario il precedente centraggio con il n. art. 121068121130.