• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm

Codice art.: 123104 7,8
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
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 8×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ProSteel
⌀ Nominale DC 7,8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 8×D
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 135 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 64,3 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 76 mm
Lunghezza complessiva L 114 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 123104 7,8
EAN / GTIN 4045197961655
Codice del produttore 123104 7,8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Alluminio > 10% Si
N
160
Acciaio < 500 N/mm²
P
125
Acciaio < 750 N/mm²
P
115
Acciaio < 900 N/mm²
P
95
Acciaio < 1100 N/mm²
P
90
Acciaio < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Pro Steel:
i taglienti principali diritti
e un profilo speciale delle scanalature assicurano un’ottima evacuazione dei trucioli. La robusta geometria del tagliente garantisce una foratura sicura e ad alte prestazioni. Vastissime possibilità di impiego sugli acciai grazie alla combinazione di metallo duro tenace a grana ultrafine e rivestimento estremamente resistente all’usura.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "ProSteel" Visualizza tutto