Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8

N.º do artigo: 123104 7,8
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
64 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Versão: 8×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 7,8 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Versão 8×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 135 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 64,3 mm
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior sim, com 25 bar
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma sim
Comprimento dos canais de aparas Lc 76 mm
Comprimento total L 114 mm
⌀ haste Ds 8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,16 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Identificação e classificação

Número do artigo 123104 7,8
EAN/GTIN 4045197961655
Número do fabricante 123104 7,8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
250
Alumínio (apara curta)
N
200
Alumínio > 10% Si
N
160
Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
115
Aço < 900 N/mm²
P
95
Aço < 1100 N/mm²
P
90
Aço < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 

Descrição

Versão:

HOLEX Pro Steel:
As arestas de corte principais retas
e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho. Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Pro Steel" Ver todos