{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | Sì, con 25 bar | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| A umido max. | idonea | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina | |
| Tipo di attacco | Codolo cilindrico | |
| Codifica punti di attacco | ZYL01001015 | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 10 mm | |
| Lavorazione a secco | limitatamente adatta | |
| Classe di tolleranza attacco | h6 | |
| Diametro codolo | 10 mm | |
| Lunghezza codolo | 40 mm | |
| Diametro attacco, classe di tolleranza ISO | 10 mm | |
| Diametro attacco, dimensione inferiore | -0,009 mm | |
| Esecuzione del codolo | HB | |
| Aria | limitatamente adatta | |
| Diametro tagliente, min. | 9 mm | |
| Diametro tagliente, max. | 9 mm | |
| Configurabile | no | |
| Tolleranza del diametro tagliente | Classe di tolleranza ISO | |
| Classe di tolleranza ISO | p6 | |
| Lunghezza scanalatura per trucioli | 61 mm | |
| Distanza dai bordi alla punta dei taglienti | 1,64 mm | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Direzione delle spire | destra | |
| Angolo di spirale, min. | 15 grado | |
| Passo spirale | 105,5 mm | |
| Angolo, 1° livello | 140 grado | |
| Forma di affilatura | A | |
| Designazione del prodotto (tipo) | W | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Gruppo di truciolabilità | N (metalli non ferrosi) | |
| Materiali da taglio, codice produttore | VHM | |
| Rivestimento | DLC | |
| Interfaccia | Attacco 1 | |
| Sporgenza | 63 mm | |
| Lunghezza utile | 47,5 mm | |
| Lunghezza complessiva | 103 mm | |
| Lunghezza funzionale | 81,36 mm | |
| Peso | 117 g | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Normativa | DIN 6537 L | |
| Supporto dati | Senza supporto dati | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Collarino colorato | giallo | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Tipo di prodotto | Punte a inserti | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 122608 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197568922 | |
| Codice del produttore | 122608 9 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |