• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC p6: 6mm

Codice art.: 122608 6
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
41 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC p6 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537 L
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: p6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 6 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6537 L
Esecuzione 6×D
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale p6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 35 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 44 mm
Lunghezza complessiva L 82 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in alluminio a truciolo corto 0,36 mm/gir.
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122608 6
EAN / GTIN 4045197568823
Codice del produttore 122608 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
360
Alluminio (a truciolo corto)
N
400
Alluminio > 10% Si
N
350
PMMA acrile
N
150
PEEK
N
120
PVDF GF20
N
90
PA 66 GF30
N
80
PEEK GF30
N
70
PTFE CF25
N
80
Cu
N
160
CuZn
N
200
GFRP
N
80
CFRP
N
80
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

Scanalature elicoidali, con 6 biselli e canalini interni del passaggio del lubrorefrigerante.
Punta pilota ad alte prestazioni di nuova generazione per HPC.
Con angolo di affilatura 140° e speciale tolleranza dei taglienti p6 per la realizzazione ottimale di fori piloti. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro pilota.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Il foro pilota è consigliato per forature di profondità a partire da 16×D, ed è indispensabile per fori di profondità da 20×D a 30×D. L’esecuzione di un foro pilota aumenta sempre la sicurezza dei processi.