• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta FS per macchine a CN in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2mm

Codice art.: 122540 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 6537 L
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente, min. Dc min. 2 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 57 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 21 mm
Diametro codolo DS 4 mm
Angolo, 1° livello 140 grado
Angolo di spirale, min. 38 grado
Designazione del prodotto (tipo) FS
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00400105
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Lunghezza codolo LS 28 mm
Diametro attacco, dimensione superiore 0 mm
Diametro attacco, dimensione inferiore -0,008 mm
Esecuzione del codolo HA
Lubrorefrigerante
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Diametro corpo D4 4 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,36 mm
Direzione delle spire destra
Forma di affilatura A
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Sporgenza A 29 mm
Lunghezza utile L1 18 mm
Lunghezza funzionale 56,64 mm
Peso 10 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Punte a inserti
Esecuzione (×D) 6×D
Profondità di foratura massima consigliata 18 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122540 2
EAN / GTIN 4045197051578
Codice del produttore 122540 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
170
Alluminio > 10% Si
N
140
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
85
Acciaio < 900 N/mm²
P
75
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Particolarmente stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo, profilo speciale. Punta speciale. Precisione di concentricità radiale e durata dell’utensile elevate. Elevata qualità di perforazione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122545.
Forma HE: ordinare con n. art. 122540 + 129100 HE.