• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180°, TiAlN, ⌀ DC m7: 14,5mm

Codice art.: 122506 14,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: Norma interna
  • Esecuzione: 3×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 14,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma Norma interna
Esecuzione 3×D
Tolleranza ⌀ nominale m7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 180 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 41,3 mm
Codolo DIN 6535 HA con h6
Utilizzo foro limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 63 mm
Lunghezza complessiva L 113 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122506 14,5
EAN / GTIN 4045197744517
Codice del produttore 122506 14,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
85
Acciaio < 750 N/mm²
P
75
Acciaio < 900 N/mm²
P
60
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Imbocco speciale per realizzare fori con fondo a 180°. Forze radiali ridotte anche durante la foratura di superfici inclinate fino a 45°. Geometria delle scanalature per un'evacuazione ottimale dei trucioli. Con 4 biselli per la stabilizzazione della punta nel foro.

Vantaggi:

L’angolo di affilatura a 180° consente la foratura e la lamatura in un’unica fase di lavoro.

Raccomandazioni:

Per l’impiego sicuro delle punte in metallo duro integrale a 180° è indispensabile:
  • nella foratura di superfici piane praticare un foro pilota 1×D mediante una punta pilota n. art. 122736.
  • nella foratura di superfici inclinate fino a 15°: Avanzamento f al 50%, fino a 30°: Avanzamento f al 40% e fino a max. 45°: Ridurre l’avanzamento f al 25% dei valori indicati. Dopo la foratura è possibile applicare il valore di avanzamento normale.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Forma HB: ordinare con n. art. 122506 + 129100 HB.
Forma HE: ordinare con n. art. 122506 + 129100 HE.
Punte in HMI a 180° per la lavorazione dell’alluminio disponibili su richiesta.
Non adatte per la realizzazione di svasature per viti a testa cilindrica a norma DIN 974-1.