• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta ad alte prestazioni in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4mm

Codice art.: 122345 4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h$06
Diametro codolo 6 mm
Lunghezza codolo 0 mm
Esecuzione del codolo HB
Aria idonea
Diametro tagliente, min. 4 mm
Diametro tagliente, max. 4 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza scanalatura per trucioli 24 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 30 grado
Angolo, 1° livello 140 grado
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio VHM
Materiali da taglio, codice produttore VHM TiN
Rivestimento TiN
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 30 mm
Lunghezza utile 18 mm
Lunghezza complessiva 66 mm
Peso 19 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6537 K
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato verde
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122345 4
EAN / GTIN 4045197387677
Codice del produttore 122345 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
240
Acciaio < 500 N/mm²
P
110
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
65
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Nocciolo robusto e punta speciale, tagliente trasversale con elevata precisione di centratura. I taglienti principali diritti, con spigoli leggermente arrotondati, e la particolare forma delle scanalature producono trucioli corti.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.