HM-high performance-bor, cylindrisk skaft DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 4mm

Art.-nr.: 122345 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
97 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC h7 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, med 25 bar
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Kølesmøremiddel ja
Våd, maksimal egnet
Grænseflade, placering på maskinsiden
Holdertype Cylinderskaft
Holderform form B
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 0060 mm
Tør bearbejdning betinget egnet
Holdertype tapper
Holdertoleranceklasse h$06
Skaftdiameter 6 mm
Skaftlængde 0 mm
Skaftudførelse HB
Luft egnet
Skærediameter, min. 4 mm
Skærediameter, maks. 4 mm
Konfigurerbar nej
Tolerance for skærediameter toleranceklasse ISO
Toleranceklasse ISO h7
Spånnotlængde 24 mm
Afstand, skærekanthjørne til skærekantspids 0 mm
Antal skær 2
Snoningsretning højre
Spiralvinkel, min. 30 grader
Vinkel, 1. trin 140 grader
Produktnavn (type) N
Skæremateriale HM
Skærestof, producentbetegnelse VHM TiN
Belægning TiN
Grænseflade skillepunkt 1
Længde på udhæng 30 mm
Nyttelængde 18 mm
Samlet længde 66 mm
Vægt 19 g
Skæreretning højreskærende
Værktøjsdesign massiv hårdmetal
Standard DIN 6537 K
Farvering grøn
Produkttype korthulsbor
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 122345 4
EAN/GTIN 4045197387677
Producentnummer 122345 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
65
Stål < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig kerne og specialspids − der giver et skærende tværskær med høj centreringsnøjagtighed. Lige hovedskær med let afrunding på skærene og en særlig notform giver korte spåner.

Bemærk:

Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC.