• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta elicoidale in HMI extracorta, TiAlN, ⌀ DC h7: 8mm

Codice art.: 122151 8
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 6539
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente, min. Dc min. 8 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 79 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 37 mm
Diametro codolo DS 8 mm
Angolo, 1° livello 118 gradi
Angolo di spirale, min. 30 gradi
Designazione del prodotto (tipo) N
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero taglienti Z 2
Contenuto parte singola
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Avanzamento f 0,11 mm/gir.
A umido max. idonea
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00800105
Modulo di attacco Codolo liscio
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Classe di tolleranza attacco h7
Lunghezza codolo LS 42 mm
Olio idonea
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto VHM-Spiralbohrer extra kurz
Diametro tagliente, max. Dc max. 8 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Direzione delle spire destra
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); M (acciaio inox); N (metalli non ferrosi); P (acciaio); S (materiali difficilmente truciolabili)
Materiali da taglio, codice produttore VHM
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Lunghezza utile L1 27 mm
Lunghezza funzionale 76,5 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punte a inserti
Profondità di foratura massima consigliata 25 mm
Avanzamento in acciaio < 1100 N/mm2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 122151 8
EAN / GTIN 4045197748690
Codice del produttore 122151 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Simili a DIN 6539 (extra corte).
Con diametro nominale e del codolo uguali.
Rivestimento TiAlN per una migliore prestazione.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.