Tyrolit foglio in tessuto 152x229mm A POLISH materiali da costruzione universali

Codice art.: 120787
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 20 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 20 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 120787
EAN / GTIN 9003171207873
Codice del produttore 120787
Numero-L L50140 2059
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • I fogli in feltro Premium di Tyrolit convincono per la durata utile più lunga possibile grazie all'impregnazione, che fa sì che il grano abrasivo sia anche all'interno del feltro.
  • Che si tratti di pulire cordoni di saldatura, rimuovere la ruggine, lavorare la vernice o lucidare le superfici, offriamo il prodotto giusto per ogni operatore.
  • L'operatore beneficia anche della perfetta adattabilità dei fogli di tessuto non tessuto alla superficie.

Vantaggi:

  • Massima durata grazie all'adozione di una procedura di impregnamento al 100%, grazie alla quale la grana abrasiva si trova anche all'interno del tessuto abrasivo
  • Le specifiche differenti consentono operazioni che spaziano dalla pulizia di cordoni di saldatura fino alla lucidatura delle superfici
  • Struttura molto flessibile: il tessuto si adatta perfettamente alle superfici

Uso:

  • A GROB / A MEDIUM per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione di ruggine e rivestimenti e per la sbavatura leggera
  • A FINE per la lavorazione di lacche e vernici, per la pulizia di componenti di macchine e per la finitura
  • A MOLTO FINE / A ULTRA FINE per la finitura di tutti i tipi di pezzi
  • A GP - GREEN per la pulizia e la finitura rapida di tutti i tipi di pezzi.
  • Altre dimensioni comuni sono disponibili su richiesta

Materiale:

  • Acciaio
  • Legno
  • Plastica/PVC
  • Acciaio inossidabile
  • Materiali di ghisa
  • Alluminio
  • Acciaio;Legno;Plastica/PVC;Acciaio inossidabile;Materiali di ghisa;Alluminio

Per:

  • Rettifica a mano

Raccomandazioni:

  • Grano A GROSSO/A MEDIO per la pulizia di cordoni di saldatura, la rimozione della ruggine e dei rivestimenti nonché per le piccole operazioni di sbavatura
  • Grano A FINE per la lavorazione di vernice e pittura, per la pulizia di componenti delle macchine nonché per la finitura
  • Grano A MOLTO FINE/A ULTRA FINE per la finitura di qualsiasi pezzo
  • Grano A GP - VERDE per una pulizia completa e la finitura in tempi rapidi

Nota:

  • Per la pulizia e la lavorazione delle superfici a mano o con una smerigliatrice girevole