Fleece rola 152x229mm A POLISH utilizare universală

Cod articol.: 120787
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăți
  • Pași de comandă: 20 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 120787
EAN / GTIN 9003171207873
Număr producător 120787
L-Număr L50140 2059
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Rolele cu fleece PREMIUM de la Tyrolit impresionează prin cea mai lungă durată de viață posibilă datorită impregnării lor, ceea ce înseamnă că granulația abrazivă se află și în interiorul fleece-ului.
  • Fie că curățați cusături de sudură, îndepărtați rugina, prelucrați vopseaua sau lustruiți suprafețele, oferim produsul potrivit pentru fiecare aplicație.
  • Ca utilizator, beneficiați, de asemenea, de adaptabilitatea perfectă a foilor nețesute la suprafață.

Avantaj:

  • Durată de viață maximă datorită impregnării 100% - granulația se află astfel și în interiorul firului abraziv
  • Diferitele specificații permit curățarea de la cusături de sudură până la suprafețe de lustruire
  • Design foarte flexibil - materialul nețesut se adaptează perfect la suprafețe

Aplicaţie:

  • A COARSE / A MEDIUM pentru curățarea rosturilor de sudură, îndepărtarea ruginii și a acoperirilor și pentru debavurare ușoară
  • A FEIN pentru lucrul pe lac și vopsea, pentru curățarea componentelor mașinilor și pentru finisare
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE pentru finisarea tuturor tipurilor de piese
  • A GP - GREEN pentru curățare și finisare rapidă în toate direcțiile
  • Alte dimensiuni comune sunt disponibile la cerere

Material:

  • Oțel, lemn, plastic / PVC, oțel inoxidabil, fontă, metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru curățarea și prelucrarea suprafețelor cu un șlefuitor orbital sau manual