Scaletta per la pulizia dei vetri parte inferiore nivello crossbar& clip-step R13 5 passi

Codice art.: 12017
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,9 m
Esecuzione scaletta Livello
Profondità gradini 80 mm
Distanza tra i gradini 235 mm
Collegamento passo-montanti Es. bordata
Superficie gradino Zigrinatura
Portata 120 kg
Lunghezza scala 1,59 m
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 12017
EAN / GTIN 4031405120174
Codice del produttore 012017
Numero-L L90110 1041
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala per detergente per vetri a gradini in alluminio
  • Aste per tubi rettangolari stabili
  • 80 mm di profondità, gradini scanalati
  • Pedane Clip-Step R13 per una resistenza allo scivolamento certificata
  • collegamento a gradini/longheroni a 4 pieghe crimpate
  • Fissare il connettore con un ulteriore blocco a gancio
  • Scala superiore con rulli e gomma resistente all'abrasione con intaglio a cuneo
  • Scala inferiore con guida trasversale nivello® per un supporto e una salita sicuri (inclusa)
  • A seconda della selezione, è possibile combinare un massimo di quattro singole parti, poiché non deve essere superata l'altezza in piedi di 5,0 m.
  • Spaziatura tra i passi: 263 mm
  • Inclinazione del conduttore: 70°
  • Carico massimo: 120 kg

Proprietà:

  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 73 mm
  • Lunghezza conduttore: 1590 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 120 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Inclinazione: 70 °
  • Larghezza superiore esterna: 364 mm
  • Spaziatura gradini/gradini: 235 mm
  • Numero di gradini/pioli: 5 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm
  • Larghezza guida trasversale: 900 mm
  • Esecuzione fase: Gradini
  • Larghezza esterna inferiore: 900 mm
  • Consentito come rotta (TRB 2121 parte 2): Sì