• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!
    • Varen kan ikke bestilles pga. manglende priser.

Trin glasrensestige nederste del nivello traverse& clip-step R13 5 trin

Art.-nr.: 12017

Vælg variant og styktal

Pris pr. styk (inkl. moms)
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,9 m
Trin, udførelse trin
Trindybde 80 mm
Trinafstand 235 mm
Trin-stiver-forbindelse løs / enkelt
Overflade, trædeflade rifling
Bæreevne 120 kg
Stige-længde 1,59 m
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 12017
EAN/GTIN 4031405120174
Producentnummer 012017
L-nummer L90110 1041
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Trappetrappetrappetrappetrappestige i aluminium
  • Stabile rektangulære rørspars
  • 80 mm dybe, rillede trin
  • Step pads Clip-Step R13 for certificeret skridsikkerhed
  • 4-foldet krympet trin/spat forbindelse
  • Fastgør stikket med ekstra kroglås
  • Topstige med ruller og slidstærkt gummi med kileudskæring
  • Nedre stige med nivello-tværskinne for et ekstra sikkert stativ og opstigning (medfølger løst)
  • Afhængigt af valget kan der maksimalt kombineres fire enkeltdele, da ståhøjden på 5.0 m ikke må overskrides
  • Trinafstand: 263 mm
  • Lederhældning: 70°
  • Maksimal belastning: 120 kg

Egenskab:

  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 73 mm
  • Lederlængde: 1590 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 120 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Hældning: 70 °
  • Øverste udvendige bredde: 364 mm
  • Trin-/trinafstand: 235 mm
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trindybde: 80 mm
  • Tværskinnebredde: 900 mm
  • Udførelse af trin: Trin
  • Nederste udvendige bredde: 900 mm
  • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja