• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pinza spelacavi automatica 175 mm

Codice art.: 12 74 180
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 12 74 180
EAN / GTIN 4003773092667
Codice del produttore 12 74 180
Numero-L L70010 100822
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Descrizione:

  • 12 74 180 Pinza spelacavi automatica Per spelare linee di alimentazione flessibili e cavi di prolunga, linee di comando e di sensori/attuatori.
  • Regolazione automatica su cavi da Ø 4,4 mm a Ø 7,5 mm, nessun danno ai conduttori o alla schermatura intrecciata.
  • Cambio rapido della lama quando usurata grazie al blocco coltelli di facile manutenzione.
  • Adatto per guaine per cavi in ​​TPE-U, PUR, PVC e gomma altamente flessibili, cavi di controllo e sensori/attuatori resistenti all'olio e senza alogeni, ecc Il cavo può essere guidato all'interno, quindi è adatto anche per distanze di spelatura più lunghe Lavoro poco stressante e massima trasmissione di forza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente con zona Soft Grip.
  • Risparmio energetico grazie alla meccanica fluida.
  • Valori di spelatura (diametro): Ø 4,4 — 7,5mm

Proprietà:

  • Peso: 145 g
  • Lunghezza dell’articolo: 175 mm
  • RoHs: n

Vantaggi:

  • Adatto per guaine per cavi in ​​TPE-U, PUR, PVC e gomma altamente flessibili, cavi di controllo e sensori/attuatori resistenti all'olio e senza alogeni, ecc.
  • Il cavo può essere guidato all'interno, quindi è adatto anche per distanze di spelatura più lunghe.
  • Lavoro poco stressante e massima trasmissione di forza grazie all'impugnatura ergonomica bicomponente con zona Soft Grip
  • Risparmio energetico grazie alla meccanica fluida