Pelacables autoajustable 175 mm

Número de artículo: 12 74 180
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 12 74 180
EAN / GTIN 4003773092667
Número del fabricante 12 74 180
Número L L70010 100822
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • 12 74 180 Pelacables autoajustable Para pelar cables flexibles de alimentación y extensión, cables de control y cables de sensores/actuadores.
  • Adaptación automática a cables de Ø 4,4 mm a Ø 7,5 mm, sin dañar los hilos conductores ni el recubrimiento de la malla de blindaje.
  • Cambio rápido de cuchillas desgastadas gracias a una unidad de cuchillas de fácil mantenimiento.
  • Adecuado para recubrimientos de cables de TPE-U, PUR, PVC y goma altamente flexibles, cables de control y sensores/actuadores resistentes al aceite y libres de halógenos, etc El cable se puede pasar a través de él, por lo que también es adecuado para mayores distancias de pelado Trabajo con poco esfuerzo y máxima transmisión de fuerza gracias al mango ergonómico de dos componentes con zona de agarre suave.
  • Ahorro de esfuerzo gracias a la mecánica de funcionamiento suave.
  • Valores de pelado (diámetro): Ø 4,4 — 7,5mm

Característica:

  • Peso: 145 g
  • Longitud del artículo: 175 mm
  • RoHs: n

Ventaja:

  • Adecuado para recubrimientos de cables de TPE-U, PUR, PVC y goma altamente flexibles, cables de control y sensores/actuadores resistentes al aceite y libres de halógenos, etc.
  • El cable se puede pasar a través de él, por lo que también es adecuado para mayores distancias de pelado.
  • Trabajo con poco esfuerzo y máxima transmisión de fuerza gracias al mango ergonómico de dos componentes con zona de agarre suave
  • Ahorro de esfuerzo gracias a la mecánica de funcionamiento suave

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra