• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

12,7 mm Rockwell TC penetratore a sfera, penetratore a sfera in carburo senza certificato di calibrazione Macchine per prove di durezza Rockwell

Codice art.: 11AAD742
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 11AAD742
EAN / GTIN 4946368839493
Codice del produttore 11AAD742
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Dentellatore Mitutoyo per la prova di durezza Rockwell. In quanto interfaccia tra macchina e materiale, il penetratore deve essere di qualità perfetta. Per questo motivo utilizziamo. Mitutoyo. utilizza solo tacchette diamantate provenienti dai fornitori più esperti. I penetratori sono testati in laboratori di taratura con i più alti standard del settore. DAkkS. -Organismo di accreditamento, accreditato secondo. ISO 17025. e riconducibili alla. PTB. Il continuo sviluppo presso i nostri partner di calibrazione garantisce un livello di qualità insuperabile. I penetratori diamantati Rockwell hanno. DAkkS. -Certificati di calibrazione secondo. DIN EN ISO 6508-2. e/o. ASTM E18. In opzione, è disponibile un test funzionale che verifica l'applicabilità del penetratore a diverse profondità di penetrazione e a diverse forze di prova. I portadenti a sfera sono prodotti da. Mitutoyo. e sono forniti senza certificato di calibrazione della sfera. Ordinare separatamente una sfera calibrata. I test funzionali sono disponibili su richiesta. Se non trovate quello che cercate, contattateci.

Proprietà:

  • Descrizione: Punta di penetrazione Rockwell in metallo duro ∅ 6,35 mm 1/2”, senza certificato di calibrazione.
  • Angolo di smussatura°: 20
  • Dimensioni: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
  • Taratura: senza
  • Collare ∅ mm: 18
  • Diametro della sfera mm: 12,7
  • Diametro della sfera in pollici: 1/2 pollice
  • Materiale: Metallo duro
  • Metodo: Rockwell
  • Lunghezza effettiva mm: 16
  • Gamma di prodotti: HR-100
  • Gamma di prodotti: HR-200
  • Gamma di prodotti: HR-300
  • Gamma di prodotti: HR-400
  • Gamma di prodotti: HR-500
  • Gamma di prodotti: HR-600
  • Gamma di prodotti: AR-10, AR-20
  • Gamma di prodotti: ARC
  • Lunghezza codolo: 12
  • Modello: Penetratore a sfera
  • Albero ∅ mm: 6,3