12,7 mm ocel Rockwell TC kulová indenter, karbidová kulová indenter bez kalibračního certifikátu tvrdoměry Rockwell stroje

Artiklové číslo: 11AAD742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11AAD742
EAN / GTIN 4946368839493
Číslo výrobce 11AAD742
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Mitutoyo penetrační tělo pro testování tvrdosti Rockwell. Jako rozhraní mezi strojem a materiálem musí mít vnikací tělísko dokonalou kvalitu. Proto se používá. Mitutoyo. Pouze těla pronikající diamantem od nejzkušenějších dodavatelů. Přístroj vnikací tělísko se používá v kalibračních laboratořích s nejvyšším standardem. DAkkS. -Akreditační orgán kalibrován, akreditován po. ISO 17025. a s touto sledovatelností. PTB. Neustálý další vývoj našich kalibračních partnerů zajišťuje nepřekonatelnou úroveň kvality. Rockwell Diamond penetrant těla mají. DAkkS. -Kalibrační certifikáty. DIN EN ISO 6508-2. a/nebo. ASTM E18. Jako volitelné vybavení je k dispozici funkční zkouška, která ověřuje použitelnost vstupu do různých hloubek průniku při různých zkušebních silách. Držáky těla pronikající kuličkou jsou od. Mitutoyo. A jsou dodávány bez kalibračního certifikátu pro míč obsažený. Kalibrovanou kouli objednávejte samostatně. Funkční testování je k dispozici v na poptávku. Pokud nemůžete najít to, co hledáte, kontaktujte nás.

Charakteristika:

  • Popis: Rockwellova karbidová kulička ∅ 6,35 mm 1/2”, bez kalibračního certifikátu.
  • Úhel zkosení°: 20
  • Velikost / rozměr: 0,121 X 0,058 X 0,045 M
  • Kalibrace: bez
  • Límec ∅ mm: 18
  • Průměr koule mm: 12,7
  • Průměr koule palec: 1/2″
  • Materiál: tvrdokov
  • Metoda: Rockwell
  • Efektivní délka mm: 16
  • Sortiment výrobků: HR-100
  • Sortiment výrobků: HR-200
  • Sortiment výrobků: HR-300
  • Sortiment výrobků: HR-400
  • Sortiment výrobků: HR-500
  • Sortiment výrobků: HR-600
  • Sortiment výrobků: AR-10, AR-20
  • Sortiment výrobků: ARC
  • Délka stopky: 12
  • Typ: Kuličkové indentory
  • Hřídel ∅ mm: 6,3

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku