Descrizione:
Dentellatore Mitutoyo per la prova di durezza Rockwell. In quanto interfaccia tra macchina e materiale, il penetratore deve essere di qualità perfetta. Per questo motivo utilizziamo. Mitutoyo. utilizza solo tacchette diamantate provenienti dai fornitori più esperti. I penetratori sono testati in laboratori di taratura con i più alti standard del settore. DAkkS. -Organismo di accreditamento, accreditato secondo. ISO 17025. e riconducibili alla. PTB. Il continuo sviluppo presso i nostri partner di calibrazione garantisce un livello di qualità insuperabile. I penetratori diamantati Rockwell hanno. DAkkS. -Certificati di calibrazione secondo. DIN EN ISO 6508-2. e/o. ASTM E18. In opzione, è disponibile un test funzionale che verifica l'applicabilità del penetratore a diverse profondità di penetrazione e a diverse forze di prova. I portadenti a sfera sono prodotti da. Mitutoyo. e sono forniti senza certificato di calibrazione della sfera. Ordinare separatamente una sfera calibrata. I test funzionali sono disponibili su richiesta. Se non trovate quello che cercate, contattateci.
Proprietà:
- Angolo di smussatura°: 20
- Dimensioni: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
- Taratura: senza
- Collare ∅ mm: 12
- Diametro della sfera mm: 6,35
- Diametro della sfera in pollici: 1/4 pollice
- Materiale: acciaio
- Metodo: Rockwell
- Lunghezza effettiva mm: 16
- Gamma di prodotti: HR-100
- Gamma di prodotti: HR-200
- Gamma di prodotti: HR-300
- Gamma di prodotti: HR-400
- Gamma di prodotti: HR-500
- Gamma di prodotti: HR-600
- Gamma di prodotti: AR-10, AR-20
- Gamma di prodotti: ARC
- Lunghezza codolo: 12
- Modello: Penetratore a sfera
- Albero ∅ mm: 6,3